曜日別特売

Vクイッククロスバー19Φ

Vクイッククロスバー19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vクイッククロスバー19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vクイッククロスバー19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vクイッククロスバー19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vクイッククロスバー19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vクイッククロスバー19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vクイッククロスバー19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vクイッククロスバー19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質(爪部)スチール特殊鋼長さ(mm)1195厚さ(mm)(爪部)3.0寸法(mm)1195パイプ寸法(mm)(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2tRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55753538VQX-19-2010クローム200100
20,850
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753547VQX-19-2015クローム200150
20,950
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753556VQX-19-2020クローム200200
21,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753565VQX-19-2025クローム200250
21,150
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753574VQX-19-2510クローム250100
20,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753583VQX-19-2515クローム250150
21,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753592VQX-19-2525クローム250250
21,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753608VQX-19-2010Aニッケルサテン200100
32,350
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753617VQX-19-2015Aニッケルサテン200150
32,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753626VQX-19-2020Aニッケルサテン200200
32,550
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753635VQX-19-2025Aニッケルサテン200250
32,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753644VQX-19-2510Aニッケルサテン250100
32,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753653VQX-19-2515Aニッケルサテン250150
32,550
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753662VQX-19-2525Aニッケルサテン250250
33,050
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする