曜日別特売

Vクイッククロスバーシングル25Φ

Vクイッククロスバーシングル25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vクイッククロスバーシングル25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vクイッククロスバーシングル25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vクイッククロスバーシングル25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vクイッククロスバーシングル25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vクイッククロスバーシングル25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vクイッククロスバーシングル25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vクイッククロスバーシングル25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質(爪部)スチール特殊鋼長さ(mm)595厚さ(mm)(爪部)3.0寸法(mm)595パイプ寸法(mm)(縦)Φ25.4×1.2t、(横)Φ31.8×1.2tRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55753958VQXS-25-2010クローム200100
18,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753967VQXS-25-2015クローム200150
18,450
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753976VQXS-25-2020クローム200200
18,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753985VQXS-25-2025クローム200250
18,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753994VQXS-25-2510クローム250100
18,450
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754003VQXS-25-2515クローム250150
18,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754012VQXS-25-2525クローム250250
18,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754028VQXS-25-2010Aニッケルサテン200100
28,550
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754037VQXS-25-2015Aニッケルサテン200150
28,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754046VQXS-25-2020Aニッケルサテン200200
28,850
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754055VQXS-25-2025Aニッケルサテン200250
29,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754064VQXS-25-2510Aニッケルサテン250100
28,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754073VQXS-25-2515Aニッケルサテン250150
28,850
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754082VQXS-25-2525Aニッケルサテン250250
29,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする