ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Vヒップクロスバーシングル19Φ
適合
Φ12×20mm専用
材質
スチール
長さ(mm)
598
寸法(mm)
598
色
クローム
パイプ寸法(mm)
(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2t
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55754098
VHXS-19-2010
200
100
¥
10,750
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754107
VHXS-19-2015
200
150
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754116
VHXS-19-2020
200
200
¥
11,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754125
VHXS-19-2025
200
250
¥
11,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754134
VHXS-19-2510
250
100
¥
10,850
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754143
VHXS-19-2515
250
150
¥
11,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754152
VHXS-19-2525
250
250
¥
11,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください