曜日別特売

Vフェイスアウトハンガー アップタイプ16Φ

Vフェイスアウトハンガー アップタイプ16Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー アップタイプ16Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー アップタイプ16Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
適合SB-24・32材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ15.9×1.6t内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55754755V-FSU-16150150
2,050
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754764V-FSU-16200200
2,150
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754773V-FSU-16300300
2,300
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする