曜日別特売

Vフェイスアウトハンガー ダブル10/22

Vフェイスアウトハンガー ダブル10/22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー ダブル10/22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー ダブル10/22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー ダブル10/22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー ダブル10/22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー ダブル10/22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー ダブル10/22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6適合寸法(mm)角パイプ10×22×1.2tRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55754983V-FW-1022クローム20202020
1,750
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754992V-FW-1022クローム25152515
1,750
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755008V-FW-1022クローム25252525
1,950
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755017V-FW-1022クローム30303030
2,100
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755026V-FW-1022Aニッケルサテン20202020
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755035V-FW-1022Aニッケルサテン25152515
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755044V-FW-1022Aニッケルサテン25252525
3,050
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする