ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
アイテムホルダー
材質
スチール
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
サイズ
19
呼び寸法
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55755272
IF
¥
200
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください