アップラインハンガーブラケット

アップラインハンガーブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アップラインハンガーブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アップラインハンガーブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アップラインハンガーブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アップラインハンガーブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アップラインハンガーブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アップラインハンガーブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アップラインハンガーブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(1件のレビュー)
材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0クロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
適合
サイズ
パイプ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55755498BU-078S2616H-19・25・322616240×140
970
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755507BU-078S3120H-19・25・323120290×180
1,100
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755516BU-078S3624H-19・25・323624340×220
1,100
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755525BU-079S2616H-252616240×140
1,100
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
55755534BU-079S3120H-253120290×180
1,250
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755543BU-079S3624H-253624340×220
1,250
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
55755552BU-080S2616H-322616240×140
1,150
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755568BU-080S3120H-323120290×180
1,250
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755577BU-080S3624H-323624340×220
1,300
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55755568
2018-05-23
用途: 手作りのラックを作成
運輸・通信業

2×4の角材でハンガーラックを作成しました。
斜め上なので、設置箇所は低めだが、ロングコートなどを簡単に掛けれる高さにできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする