曜日別特売

アルミペッカーサポート11

アルミペッカーサポート11 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート11 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート11 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート11 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート11 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート11 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート11 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート11 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
アルシルバー材質(本体)スチール、(アングル)アルミ厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
タイプ
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55755595APS-1118201820シングル48
5,200
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755604APS-1124002400シングル64
6,750
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755613APS-1130003000シングル80
9,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755622APW-1118201820ダブル48
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755638APW-1124002400ダブル64
10,100
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755647APW-1130003000ダブル80
12,600
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする