曜日別特売

ガラスガードコーナー用

ガラスガードコーナー用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラスガードコーナー用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラスガードコーナー用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラスガードコーナー用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラスガードコーナー用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラスガードコーナー用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
用途ガラス棚板コーナー保護用透明クッション材付属品固定用両面テープ適合3~10R材質ソフトアクリル厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
適合ガラス厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55759768GFC65~6
210
159
175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
55759777GFC88
220
159
175(税込)
当日出荷
55759786GFC1010
210
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする