ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ガラスガードフロント用6
用途
ガラス棚板側面保護用透明クッション材
付属品
固定用両面テープ
材質
ソフトアクリル
厚さ(mm)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
5~6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55759813
GFL-6
900
¥
760
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55759822
GFL-6
1200
¥
970
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください