曜日別特売

クロスストレートバー19Φ

クロスストレートバー19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]クロスストレートバー19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]クロスストレートバー19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]クロスストレートバー19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]クロスストレートバー19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]クロスストレートバー19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]クロスストレートバー19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]クロスストレートバー19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

自動ロック式抜け止付き

寸法(mm)1195長さ(mm)1195パイプ寸法(mm)(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2t材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)(爪部)3.0内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55761256AX-19S-2510クローム250100
11,550
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761265AX-19S-2515クローム250150
11,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761274AX-19S-2520クローム250200
11,750
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761283AX-19S-2525クローム250250
11,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761292AX-19S-3010クローム300100
11,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761308AX-19S-3015クローム300150
11,750
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761317AX-19S-3020クローム300200
11,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761326AX-19S-3025クローム300250
11,950
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761335AX-19S-2510Aニッケルサテン250100
17,950
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761344AX-19S-2515Aニッケルサテン250150
18,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761353AX-19S-2520Aニッケルサテン250200
18,250
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761362AX-19S-2525Aニッケルサテン250250
18,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761378AX-19S-3010Aニッケルサテン300100
18,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761387AX-19S-3015Aニッケルサテン300150
18,250
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761396AX-19S-3020Aニッケルサテン300200
18,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761405AX-19S-3025Aニッケルサテン300250
18,550
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする