ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ステンスリムダボ柱
材質
SUS430
厚さ(mm)
0.8
色
ステンレスヘアーライン
サイズ
1820
呼び寸法
1820
ねじ穴数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55763758
SUS-GPY
¥
760
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください