ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ステンレスチャンネルサポート
色
ステンレスヘアーライン
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
ねじ穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55764196
SUS-ASF-2
600
600
3
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
55764205
SUS-ASF-2
900
900
5
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55764214
SUS-ASF-2
1200
1200
6
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55764223
SUS-ASF-2
1500
1500
7
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55764232
SUS-ASF-2
1820
1820
9
¥
5,250
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
55764248
SUS-ASF-2
2400
2400
11
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください