ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ステンレスハシゴ柱用ダボ 10個入り
用途
ハシゴ型ダボ柱システム専用、木棚板設置用ダボ
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.8t
色
ステンレスヘアーライン
サイズ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55764327
SUS-GPH-B
¥
600
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください