ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ソフトサポート
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱
Bスリット
シングルスリット
用途
スリット穴掛け式棚等設置システム・およびナローダボシステム用基礎支柱(壁面施工、または什器製作用)
色
クローム
材質
スチール異型材
厚さ(mm)
2
適合ねじ
AT-P・BT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※TPL加工製品装着不適
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ穴数
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55765788
BSF-02
3
600
¥
630
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55765797
BSF-02
5
900
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55765806
BSF-02
6
1200
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
55765815
BSF-02
7
1500
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
55765824
BSF-02
9
1820
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765833
BSF-02
11
2400
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765842
BSF-02
14
3000
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765858
BWF-06
6
1200
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765867
BWF-06
7
1500
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765876
BWF-06
9
1820
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765885
BWF-06
11
2400
¥
3,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765894
BWF-06
14
3000
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
~
/
税込
¥
550
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
~
/
税込
¥
1,045
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~