曜日別特売

ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り

ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムの、ガラス妻板用止めネジ付属品クッション材質スチールねじピッチ(mm)1.0適合ビット2番サイズ(mm)20ねじサイズM6材質(クッション)EVA樹脂内容量1パック
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55765998M6CCクローム
850569
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
残り6点です
55766007M6CCニッケルカラー
850569
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766016M6CCAPゴールド
1,500999
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする