チャンネルペッカーサポート

チャンネルペッカーサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルペッカーサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルペッカーサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルペッカーサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルペッカーサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルペッカーサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルペッカーサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルペッカーサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(1件のレビュー)
材質スチール異型材内容量1本
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
寸法(mm)
ねじ穴数
24種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
タイプ
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55767398PSF-1712001200クローム172
3,400
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767407PSF-1715001500クローム1714
4,100
2,788
3,067(税込)
4日以内出荷
返品不可
55767416PSF-1718201820クローム1718
5,150
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55767425PSF-1724002400クローム1722
7,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767434PSF-1712001200Aニッケルサテン172
4,800
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767443PSF-1715001500Aニッケルサテン1714
5,750
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767452PSF-1718201820Aニッケルサテン1718
7,250
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767468PSF-1724002400Aニッケルサテン1722
9,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767477PSF-1712001200APゴールド172
5,100
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
55767486PSF-1715001500APゴールド1714
6,150
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
55767495PSF-1718201820APゴールド1718
7,750
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
55767504PSF-1724002400APゴールド1722
10,500
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
55767513PSF-2012001200クローム202
3,650
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767522PSF-2015001500クローム2014
4,450
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767538PSF-2018201820クローム2018
5,250
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767547PSF-2024002400クローム2022
7,100
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767556PSF-2012001200Aニッケルサテン202
5,150
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767565PSF-2015001500Aニッケルサテン2014
6,250
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767574PSF-2018201820Aニッケルサテン2018
7,350
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767583PSF-2024002400Aニッケルサテン2022
9,950
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767592PSF-2212001200クローム222
3,750
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767608PSF-2215001500クローム2214
4,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767617PSF-2218201820クローム2218
5,550
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767626PSF-2224002400クローム2222
7,250
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55767425
2021-05-27
用途: 店舗什器の棚受け用
株式会社ドリーム・ハート

専用ビスを使用するので、出来ればセットで販売した方がいいと思います。
ビスを別途購入したので二度手間でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする