ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ナローサポート
材質
スチール異型材
厚さ(mm)
1.6
内容量
1本
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
1200
1500
1820
2400
色
APゴールド
Aニッケルサテン
クローム
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
ねじ穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55767888
NR-6
1200
1200
クローム
6
¥
970
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767897
NR-6
1500
1500
クローム
7
¥
1,250
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55767906
NR-6
1820
1820
クローム
9
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767915
NR-6
2400
2400
クローム
11
¥
2,350
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767924
NR-6
1200
1200
Aニッケルサテン
6
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767933
NR-6
1500
1500
Aニッケルサテン
7
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767942
NR-6
1820
1820
Aニッケルサテン
9
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55767958
NR-6
2400
2400
Aニッケルサテン
11
¥
3,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767967
NR-6
1200
1200
APゴールド
6
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55767976
NR-6
1500
1500
APゴールド
7
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55767985
NR-6
1820
1820
APゴールド
9
¥
2,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55767994
NR-6
2400
2400
APゴールド
11
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください