ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ネジ付フラットキャップ
ステージ式スリットパイプ自立用パーツ
用途
ラウンドスリット上部に木天板などをはさみこむ時のネジ付平フタ
材質
スチール
厚さ(mm)
3.2
色
クローム
ねじピッチ(mm)
1.75
ねじサイズ
M12
ねじ部長さ(mm)
40
内容量
1個
注意
※相手ラウンドスリットに溶接用ナット(YN)の溶接加工必要
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55768222
NF
38
38.1
¥
1,150
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55768238
NF
50
50.8
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55768247
NF
60
60.5
¥
1,450
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55768256
NF
76
76.3
¥
750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください