曜日別特売

パイプソケット

パイプソケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプソケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプソケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプソケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプソケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプソケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプソケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプソケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)

用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具ねじサイズM6ねじピッチ(mm)1.0適合ねじ軸径4mm皿ビス材質真鍮挽物内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び
適合パイプ
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55768493PSクローム19HB-19
590
399
439(税込)
当日出荷
55768502PSクローム25HB-25・CLD-HB-25
680
469
516(税込)
当日出荷
55768518PSクローム32HB-32
950
639
703(税込)
当日出荷
55768527PSAニッケルサテン19HB-19
920
619
681(税込)
8日以内出荷
返品不可
55768536PSAニッケルサテン25HB-25・CLD-HB-25
1,100
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
55768545PSAニッケルサテン32HB-32
1,500
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
55768563PSAPゴールド25HB-25・CLD-HB-25
1,150
769
846(税込)
15日以内出荷
返品不可
55768554PSAPゴールド19HB-19
980
取扱い終了
返品不可
55768572PSAPゴールド32HB-32
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする