ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フェイスロッド5/22
色
HL
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55770408
DE-F522
100
100
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770417
DE-F522
150
150
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770426
DE-F522
200
200
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770435
DE-F522
250
250
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770444
DE-F522
300
300
¥
5,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770453
DE-F522
350
350
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770462
DE-F522
400
400
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770478
DE-F522
450
450
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください