ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フェイスロッド5/22
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
300
100
150
200
250
300
350
400
450
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55770444
品番
DE-F522
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
サイズ
300
有効寸法(mm)
300
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
5
色
HL