ブラケットクロスバーシングル25Φ

ブラケットクロスバーシングル25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

自動ロック式抜け止付き

材質(爪部)スチール特殊鋼長さ(mm)600厚さ(mm)(爪部)3.0寸法(mm)600パイプ寸法(mm)(縦)Φ25.4×1.2t、(横)Φ31.8×1.2tRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55772063BXS-25S-2010クローム200100240.5
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772072BXS-25S-2015クローム200150240.5
11,400
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772088BXS-25S-2020クローム200200240.5
11,450
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772097BXS-25S-2025クローム200250240.5
11,650
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772106BXS-25S-2510クローム250100290.5
11,450
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772115BXS-25S-2515クローム250150290.5
11,550
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772124BXS-25S-2520クローム250200290.5
11,750
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772133BXS-25S-2525クローム250250290.5
11,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772142BXS-25S-2010Aニッケルサテン200100240.5
17,550
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772158BXS-25S-2015Aニッケルサテン200150240.5
17,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772167BXS-25S-2020Aニッケルサテン200200240.5
17,750
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772176BXS-25S-2025Aニッケルサテン200250240.5
18,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772185BXS-25S-2510Aニッケルサテン250100290.5
17,750
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772194BXS-25S-2515Aニッケルサテン250150290.5
17,950
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772203BXS-25S-2520Aニッケルサテン250200290.5
18,250
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772212BXS-25S-2525Aニッケルサテン250250290.5
18,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする