曜日別特売

ブラケットクロスバーシングル25Φ(オーバーハングタイプ)

ブラケットクロスバーシングル25Φ(オーバーハングタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル25Φ(オーバーハングタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル25Φ(オーバーハングタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル25Φ(オーバーハングタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル25Φ(オーバーハングタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル25Φ(オーバーハングタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル25Φ(オーバーハングタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル25Φ(オーバーハングタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

自動ロック式抜け止付き

材質(爪部)スチール特殊鋼長さ(mm)895厚さ(mm)(爪部)3.0寸法(mm)895パイプ寸法(mm)(縦)Φ25.4×1.2t、(横)Φ31.8×1.2tRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55772228XOS-25S-2010クローム200100240.5
15,050
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772237XOS-25S-2015クローム200150240.5
15,100
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772246XOS-25S-2020クローム200200240.5
15,150
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772255XOS-25S-2025クローム200250240.5
15,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772264XOS-25S-2510クローム250100290.5
15,150
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772273XOS-25S-2515クローム250150290.5
15,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772282XOS-25S-2520クローム250200290.5
15,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772298XOS-25S-2525クローム250250290.5
15,450
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772307XOS-25S-2010Aニッケルサテン200100240.5
23,350
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772316XOS-25S-2015Aニッケルサテン200150240.5
23,450
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772325XOS-25S-2020Aニッケルサテン200200240.5
23,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772334XOS-25S-2025Aニッケルサテン200250240.5
23,650
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772343XOS-25S-2510Aニッケルサテン250100290.5
23,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772352XOS-25S-2515Aニッケルサテン250150290.5
23,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772368XOS-25S-2520Aニッケルサテン250200290.5
23,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772377XOS-25S-2525Aニッケルサテン250250290.5
23,950
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする