フラットロコキャップ

フラットロコキャップ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットロコキャップ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットロコキャップ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットロコキャップ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットロコキャップ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットロコキャップ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットロコキャップ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットロコキャップ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

挿入式エンドパーツ

用途ンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理用、またはハンガー陳列用パイプ製製品を切断別寸加工した際の先端処理用、ダボ付き化粧フタ付属品Oリング材質真鍮挽物内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55772553FLクローム19HB-19
810
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
55772562FLクローム25HB-25
1,100
749
824(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
55772578FLクローム32HB-32
1,450
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
55772587FLAニッケルサテン19HB-19
1,300
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772596FLAニッケルサテン25HB-25
1,750
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
55772605FLAニッケルサテン32HB-32
2,250
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
55772632FLAPゴールド32HB-32
2,400
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
55772614FLAPゴールド19HB-19
1,350
取扱い終了
返品不可
55772623FLAPゴールド25HB-25
1,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする