ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ベルライージーパネル25Φ
色
紙貼り鋼板
材質
紙貼り鋼板
厚さ(mm)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
ねじ穴数
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55774355
BE-EP-25
600
600
8
(シャフト着脱)12
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774364
BE-EP-25
900
900
10
(シャフト着脱)18
¥
2,850
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774373
BE-EP-25
1200
1200
14
(シャフト着脱)24
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774382
BE-EP-25
1500
1500
16
(シャフト着脱)30
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774398
BE-EP-25
1800
1800
18
(シャフト着脱)36
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774407
BE-EP-25
2400
2400
26
(シャフト着脱)48
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください