ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ベルラキーパー
材質
SUS304
色
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
5~10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55774504
BE-KY
19
19
¥
540
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774513
BE-KY
25
25
¥
540
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774522
BE-KY
1919
1919
¥
540
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください