曜日別特売

ベルラキャップS

ベルラキャップS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラキャップS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラキャップS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラキャップS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラキャップS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラキャップS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

装着相手先のカバーホイールはBE-CW-S(呼び19)、またはBE-CW-W(呼び19)限定

用途ベルラボード直接穴あけ式壁面施工用化粧キャップ、スタンダードタイプ(シャフト未装着穴かくし用)材質ABS樹脂呼び19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55774626BE-CA-Sクローム
180
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
55774635BE-CA-Sホワイト
150
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
55774644BE-CA-SAニッケルサテン
280
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする