ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ベルラサポート25/25
材質
スチール
色
ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
角パイプ25×25×2.0t
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
600
900
1200
1500
1800
2400
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
穴数
ねじ穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55774653
BE-SP-25/25
600
600
(シャフト着脱)12
3
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55774662
BE-SP-25/25
900
900
(シャフト着脱)18
5
¥
3,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774678
BE-SP-25/25
1200
1200
(シャフト着脱)24
6
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55774687
BE-SP-25/25
1500
1500
(シャフト着脱)30
8
¥
5,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774696
BE-SP-25/25
1800
1800
(シャフト着脱)36
9
¥
6,950
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774705
BE-SP-25/25
2400
2400
(シャフト着脱)48
12
¥
9,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください