ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ベルラシャフト16Φ
材質
スチール
色
クローム
材質(先端)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ15.9×1.6t
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55774723
BE-S-16
100
100
¥
1,400
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55774732
BE-S-16
150
150
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774748
BE-S-16
200
200
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774757
BE-S-16
250
250
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774766
BE-S-16
300
300
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774775
BE-S-16
350
350
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください