曜日別特売

ベルラシャフト19/19

ベルラシャフト19/19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラシャフト19/19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラシャフト19/19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラシャフト19/19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラシャフト19/19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラシャフト19/19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質スチールクローム材質(先端)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ19×19×1.6t内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55774784BE-S-1919100100
2,000
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774793BE-S-1919150150
2,150
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774802BE-S-1919200200
2,200
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774818BE-S-1919250250
2,250
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774827BE-S-1919300300
2,300
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774836BE-S-1919350350
2,100
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする