ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ベルラシャフト19Φ
材質
スチール
材質(先端)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ19.1×1.6t
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55774845
BE-S-19
クローム
100
100
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774854
BE-S-19
クローム
150
150
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774863
BE-S-19
クローム
200
200
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774872
BE-S-19
クローム
250
250
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774888
BE-S-19
クローム
300
300
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774897
BE-S-19
クローム
350
350
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774906
BE-S-19
クローム
400
400
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774915
BE-S-19
クローム
450
450
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774924
BE-S-19
Aニッケルサテン
100
100
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774933
BE-S-19
Aニッケルサテン
150
150
¥
2,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774942
BE-S-19
Aニッケルサテン
200
200
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774958
BE-S-19
Aニッケルサテン
250
250
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774967
BE-S-19
Aニッケルサテン
300
300
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774976
BE-S-19
Aニッケルサテン
350
350
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774985
BE-S-19
Aニッケルサテン
400
400
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55774994
BE-S-19
Aニッケルサテン
450
450
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください