ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ベルラシャフト25Φ
材質
スチール
色
クローム
材質(先端)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ25.4×1.2t
内容量
1本
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
100
150
200
250
300
350
400
450
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55775003
BE-S-25
100
100
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775012
BE-S-25
150
150
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775028
BE-S-25
200
200
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775037
BE-S-25
250
250
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775046
BE-S-25
300
300
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775055
BE-S-25
350
350
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775064
BE-S-25
400
400
¥
2,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775073
BE-S-25
450
450
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください