ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ベルラスタッド
材質
表面処理鋼板
厚さ(mm)
0.8
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55775082
BE-ST-1
3000
3000
¥
8,050
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775098
BE-ST-1
4000
4000
¥
10,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください