曜日別特売

ベルラハンガー16-19

ベルラハンガー16-19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラハンガー16-19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラハンガー16-19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラハンガー16-19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラハンガー16-19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
クローム適合HB-19専用材質スチール適合寸法(mm)丸パイプΦ15.9×1.6t内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55775107BE-H-16-19100100
2,950
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775116BE-H-16-19150150
3,100
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775125BE-H-16-19200200
3,150
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775134BE-H-16-19250250
3,450
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775143BE-H-16-19300300
3,550
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする