曜日別特売

ベルラハンガー19/19-14/24

ベルラハンガー19/19-14/24 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラハンガー19/19-14/24 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラハンガー19/19-14/24 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラハンガー19/19-14/24 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラハンガー19/19-14/24 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラハンガー19/19-14/24 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
適合SB-24専用材質スチールクローム適合寸法(mm)角パイプ19×19×1.6t内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55775152BE-H-1919-24100100
3,150
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775168BE-H-1919-24150150
3,250
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775177BE-H-1919-24200200
3,350
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775186BE-H-1919-24250250
3,400
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775195BE-H-1919-24300300
3,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55775204BE-H-1919-24350350
3,800
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする