ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ベルラハンガー19-25
適合
HB-25専用
材質
スチール
色
クローム
適合寸法(mm)
丸パイプΦ19.1×1.6t
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55775213
BE-H-19-25
100
100
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775222
BE-H-19-25
150
150
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775238
BE-H-19-25
200
200
¥
3,250
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775247
BE-H-19-25
250
250
¥
3,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775256
BE-H-19-25
300
300
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775265
BE-H-19-25
350
350
¥
3,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください