曜日別特売

ベルラハンガー25-32

ベルラハンガー25-32 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラハンガー25-32 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラハンガー25-32 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラハンガー25-32 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラハンガー25-32 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラハンガー25-32 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
適合HB-32専用材質スチールクローム適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55775274BE-H-25-32100100
3,700
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775283BE-H-25-32150150
3,800
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775292BE-H-25-32200200
3,850
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775308BE-H-25-32250250
3,950
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775317BE-H-25-32300300
4,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775326BE-H-25-32350350
4,450
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする