ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ベルラベースホイールS
材質
ABS樹脂
色
グレー樹脂
サイズ
19
呼び寸法
19
下穴径(Φmm)
28
適合シャフト径(Φmm)
16・19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ベルラベースホイールは施工上必ず必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55775536
BE-BW-S
¥
160
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください