ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ベルラベースホイールW
材質
ABS樹脂
色
グレー樹脂
サイズ
19
下穴径(Φmm)
26
適合シャフト径(Φmm)
16、19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55775545
BE-BW-W
¥
160
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください