ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ベルラポイントパネル
材質
紙貼り鋼板
厚さ(mm)
1.0
色
紙貼り鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55775563
BE-PP
ベースホイール(BE-BW-S)呼び19
19
19
¥
700
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55775572
BE-PP
ベースホイール(BE-BW-S)呼び25、1919
25
25
¥
700
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください