ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ラウンドスリットB
Bスリット
シングルスリット
ダブルスリット
用途
スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き丸パイプ)
材質
スチール
内容量
1本
注意
※Φ13:鋼板厚1.6mm軽量用。
※Φ19~76:※TPL加工製品装着不適(振れ止め効果なし)
※ダブルスリット側はその構造上、装着時に腕金具の方向が中心よりズレてこじれるため、着脱困難の可能性あり(頻繁に着脱を行う場合は、適正製品を選択する必要あり)
※ダブルスリット同一レベルで使用する振れ止めについて施工上の注意あり要確認(SL、LKはつまみの向きを変えることにより使用可、SLかしめ加工品は加工前につまみの向きを確認必要、NPL・PL装着品・LKかしめ加工品は設計上使用不可)
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
タイプ
パイプ寸法(mm)
サイズ(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55776857
S1B-19
1
軽量用
Φ19.1
1350
1.6t
¥
1,850
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55777024
S2B-19
2
軽量用
Φ19.1
1350
1.6t
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776866
S1B-19
1
軽量用
Φ19.1
1500
1.6t
¥
2,350
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55777033
S2B-19
2
軽量用
Φ19.1
1500
1.6t
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776875
S1B-19
1
軽量用
Φ19.1
1800
1.6t
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55777042
S2B-19
2
軽量用
Φ19.1
1800
1.6t
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776884
S1B-19
1
軽量用
Φ19.1
2700
1.6t
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55777058
S2B-19
2
軽量用
Φ19.1
2700
1.6t
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776893
S1B-25
1
軽量用
Φ25.4
1350
1.6t
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55777067
S2B-25
2
軽量用
Φ25.4
1350
1.6t
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776902
S1B-25
1
軽量用
Φ25.4
1500
1.6t
¥
2,650
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55777076
S2B-25
2
軽量用
Φ25.4
1500
1.6t
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776918
S1B-25
1
軽量用
Φ25.4
1800
1.6t
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55777085
S2B-25
2
軽量用
Φ25.4
1800
1.6t
¥
3,350
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776927
S1B-25
1
軽量用
Φ25.4
2700
1.6t
¥
4,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55777094
S2B-25
2
軽量用
Φ25.4
2700
1.6t
¥
4,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776936
S1B-32
1
軽量用
Φ31.8
1350
1.6t
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55777103
S2B-32
2
軽量用
Φ31.8
1350
1.6t
¥
2,750
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55777277
S4B-32
4
軽量用
Φ31.8
1350
1.6t
¥
3,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776945
S1B-32
1
軽量用
Φ31.8
1500
1.6t
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55777112
S2B-32
2
軽量用
Φ31.8
1500
1.6t
¥
3,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55777286
S4B-32
4
軽量用
Φ31.8
1500
1.6t
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776954
S1B-32
1
軽量用
Φ31.8
1800
1.6t
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55777128
S2B-32
2
軽量用
Φ31.8
1800
1.6t
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55777295
S4B-32
4
軽量用
Φ31.8
1800
1.6t
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776963
S1B-32
1
軽量用
Φ31.8
2700
1.6t
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55777137
S2B-32
2
軽量用
Φ31.8
2700
1.6t
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55777304
S4B-32
4
軽量用
Φ31.8
2700
1.6t
¥
6,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776595
S1B-R38
1
-
Φ38.1
1350
1.9t
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776814
90S2B-R38
2
-
Φ38.1
1350
1.9t
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776647
S2B-R38
2
-
Φ38.1
1350
1.9t
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776692
S2BW2B-R38
4
-
Φ38.1
1350
1.9t
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776735
S3B-R38
3
-
Φ38.1
1350
1.9t
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776778
S4B-R38
4
-
Φ38.1
1350
1.9t
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776604
S1B-R38
1
-
Φ38.1
1500
1.9t
¥
3,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776823
90S2B-R38
2
-
Φ38.1
1500
1.9t
¥
5,150
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776656
S2B-R38
2
-
Φ38.1
1500
1.9t
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776708
S2BW2B-R38
4
-
Φ38.1
1500
1.9t
¥
6,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776744
S3B-R38
3
-
Φ38.1
1500
1.9t
¥
5,150
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776787
S4B-R38
4
-
Φ38.1
1500
1.9t
¥
5,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776613
S1B-R38
1
-
Φ38.1
1800
1.9t
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776832
90S2B-R38
2
-
Φ38.1
1800
1.9t
¥
5,750
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776665
S2B-R38
2
-
Φ38.1
1800
1.9t
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55776717
S2BW2B-R38
4
-
Φ38.1
1800
1.9t
¥
7,350
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776753
S3B-R38
3
-
Φ38.1
1800
1.9t
¥
5,750
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776796
S4B-R38
4
-
Φ38.1
1800
1.9t
¥
5,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776622
S1B-R38
1
-
Φ38.1
2750
1.9t
¥
5,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55776848
90S2B-R38
2
-
Φ38.1
2750
1.9t
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776674
S2B-R38
2
-
Φ38.1
2750
1.9t
¥
6,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55776726
S2BW2B-R38
4
-
Φ38.1
2750
1.9t
¥
9,650
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ