リネア コーナーアウト

リネア コーナーアウト - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]リネア コーナーアウト - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
サイズ1010呼び寸法1010外寸法(mm)55×33×100材質アルミ押出し成型材付属品レール連結用ピン2本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55778494LI-OCsilver
5,800
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
55778503LI-OCwhite
8,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする