ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ロコポイント補強座金
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
呼び寸法
材質
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55780734
LTZ
クローム
32
32
真鍮挽き物
-
¥
460
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
55780743
LTZ
クローム
38
38
真鍮挽き物
-
¥
540
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55780752
LTZ
ニッケルサテン
32
32
真鍮挽き物
-
¥
720
¥
489
¥
538
(税込)
17日以内出荷
返品不可
55780768
LTZ
ニッケルサテン
38
38
真鍮挽き物
-
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780777
LTZ
APゴールド
32
32
真鍮挽き物
-
¥
760
¥
519
¥
571
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55780795
LZ-3
クローム
-
-
スチール
ユニクロタッピングビス(Φ4×30mm)
¥
240
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780804
LZ-3
APゴールド
-
-
スチール
ユニクロタッピングビス(Φ4×30mm)
¥
380
¥
259
¥
285
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55780786
LTZ
APゴールド
38
38
真鍮挽き物
-
¥
900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください