曜日別特売

丸アジャスター

丸アジャスター - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]丸アジャスター - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]丸アジャスター - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]丸アジャスター - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]丸アジャスター - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]丸アジャスター - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

高さ調整(アジャスト)可能床面側金具

用途天床固定式スリットパイプ立設用パーツ材質スチール厚さ(mm)(プレート部)3.2tねじピッチ(mm)1.75適合ねじAT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)取付穴径(Φmm)3.8ねじサイズM12内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55782003MJ38系ラウンドスリット(38.1×1.9t)生地38
970
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
55782012MJ50系ラウンドスリット(50.8×1.9t)生地50
1,050
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782028MJ60系ラウンドスリット(60.5×1.9t)生地60
1,800
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782046MJ38系ラウンドスリット(38.1×1.9t)クローム38
1,350
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782055MJ50系ラウンドスリット(50.8×1.9t)クローム50
1,500
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782064MJ60系ラウンドスリット(60.5×1.9t)クローム60
1,800
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782037MJ76系ラウンドスリット(76.3×1.9t)生地76
1,250
取扱い終了
返品不可
55782073MJ76系ラウンドスリット(76.3×1.9t)クローム76
1,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする