ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
丸テーブル座金
仕様
木部タイプ用
厚さ(mm)
3.0
色
ユニクロ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55782082
EZ-R
100
100
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
55782098
EZ-R
120
120
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
55782107
EZ-R
140
140
¥
1,250
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください