ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
丸ベース
ステージ式スリットパイプ自立用パーツ
付属品
ラバー(3t×Φ25)
材質
スチール
厚さ(mm)
4.0
色
生地
適合ねじ
M12皿ネジ(24.0Φ皿×14Φ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※相手スリットパイプに溶接用ナット(YN、但し呼び名25/25、31/31、25/40は除く)の溶接、またはキーパーシャフト(KS)との併用必要
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55782116
MB
350
¥
5,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55782125
MB
400
¥
6,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782134
MB
450
¥
8,050
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください