ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
丸上座金
高さ調整(アジャスト)可能天井側金具(スリットレベル微調整後、天井とスリットパイプの間に”すきま”があっても横の力に耐える座金大き目タイプ)
用途
天床固定式スリットパイプ立設用パーツ、ラウンドスリット用
材質
スチール
タイプ
インロー式
適合ねじ
AT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55782143
MZ
生地
38
38系ラウンドスリット(38.1×1.9t)
¥
1,000
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782152
MZ
生地
50
50系ラウンドスリット(50.8×1.9t)
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55782168
MZ
生地
60
60系ラウンドスリット(60.5×1.9t)
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55782186
MZ
クローム
38
38系ラウンドスリット(38.1×1.9t)
¥
1,400
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782195
MZ
クローム
50
50系ラウンドスリット(50.8×1.9t)
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782204
MZ
クローム
60
60系ラウンドスリット(60.5×1.9t)
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782177
MZ
生地
76
76系ラウンドスリット(76.3×1.9t)
¥
1,550
取扱い終了
返品不可
55782213
MZ
クローム
76
76系ラウンドスリット(76.3×1.9t)
¥
2,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください