ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
水平ブラケットセフティタイプ
付属品
クッション
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
5~8
内容量
1個
注意
※先端保護キャップは取り外すことはできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55783358
A-510S
250
¥
440
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
55783367
A-510S
300
¥
490
¥
339
¥
249
アウトレット
¥
274
(税込)
当日出荷
残り41点です
55783376
A-510S
350
¥
590
¥
399
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください