トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT-X35

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT-X35 - SMC

めねじ部分から直角方向の3分岐配管に使用
チューブ取付方向はフリーで3独立

形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体水/空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)ねじ規格インチサイズ
全15種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40130055KQ2VT04-01AS-X351袋(10個)4R1/8
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40130073KQ2VT04-02AS-X351袋(10個)4R1/4
13,940
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40130143KQ2VT04-03AS-X351袋(10個)4R3/8
14,820
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40130597KQ2VT08-01AS-X351袋(10個)8R1/8
15,920
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40130606KQ2VT08-02AS-X351袋(10個)8R1/4
16,140
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40130624KQ2VT08-03AS-X351袋(10個)8R3/8
16,260
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40130658KQ2VT08-04AS-X351袋(10個)8R1/2
17,680
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40130825KQ2VT10-02AS-X351袋(5個)10R1/4
9,230
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40130834KQ2VT10-03AS-X351袋(5個)10R3/8
9,450
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
40130877KQ2VT10-04AS-X351袋(5個)10R1/2
9,780
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131062KQ2VT12-02AS-X351袋(5個)12R1/4
10,110
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
40131087KQ2VT12-03AS-X351袋(5個)12R3/8
10,160
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40131114KQ2VT12-04AS-X351袋(5個)12R1/2
11,150
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
40130886KQ2VT10-02NS-X351袋(5個)10R1/4
9,950
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
40130904KQ2VT10-03NS-X351袋(5個)10R3/8
10,170
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする